高速カードリーダー/ライター USB3.0&ターボPC EX対応モデル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 45230467 品番 BSCR26TU3SV
参考基準価格(税別)¥3,060 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

USB3.0対応なので高精細の写真データや動画を高速で転送できる。
2メディア認識可能でメディア間のコピーが可能。
TurboPCEX付きで、最大12倍速の超高速転送が可能に。
スティックタイプなので、持ち運びが楽ラク。使いたいときにさっと使える。

付属品ストラップ、取扱説明書、保証書 シルバー 質量(g)約15(保護キャップ含む) 対応OSWindows、Mac、Chrome OS 対応機種USB3.0/2.0(Type-A)端子搭載のWindowsパソコン、USB3.0/2.0(Type-A)端子搭載のMac、PlayStation(R)3 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)67.5×10.2×24.8(突起部を除く) 消費電流(mA)最大900 インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/ 3.0 / 2.0(Type-A) 保証期間1年間 対応メディアSD/SDHC/SDXC、microSD/microSDHC/microSDXC、miniSD/miniSDHC、xDピクチャーカード、コンパクトフラッシュ/マイクロドライブ、メモリースティック/メモリースティックPRO、メモリースティックDuo/PRO Duo、メモリースティックMicro 動作温度(℃)5〜40 動作湿度(%)5〜90 動作電圧(V)5.0±0.5
注意
※本製品をUSB3.0で規定されているSSモード(最大転送速度5Gbps)で使用するには、USB3.0に対応したパソコン本体が必要です。
※SDXCはexFAT対応のWindows 8.1 / 8 / RT / 7以降でご使用いただけます。
※「PlayStation」は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。また、「PlayStation(R)4」は同社の商品です。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする