USB2.0 マルチカードリーダー UHS-I対応 ケーブル収納モデル

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 45230494 品番 BSCR500U2BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

USB2.0マルチカードリーダーがお求めやすくなってリニューアル!
SD/microSDなど主要のメディアを幅広くカバーしています!
ケーブルを収納できる設計のため、持ち運びスッキリ!
UHS-I高速転送・メディア間コピーに対応!データ量が多い方、メディアを多数使う方におススメです。
CFのピン折れを防止するこだわり設計

付属品取扱説明書、保証書 ブラック 質量(g)約48 対応OSWindows、Mac、Chrome OS 対応機種USB2.0 Type-A端子搭載のWindowsパソコン、USB2.0 Type-A端子搭載のMac、PlayStation(R)4 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×16×50(ケーブル含まず) 消費電流(mA)最大500 インターフェースUSB2.0/1.1(Type-A) 保証期間1年間 対応メディアMMC、RS-MMC、SDメモリーカード、microSDメモリーカード、miniSDメモリーカード、xDピクチャーカード、コンパクトフラッシュ、メモリースティック、メモリースティックDuo、メモリースティックMicro 動作温度(℃)5〜40 動作湿度(%)5〜90 ケーブル長(cm)約10
注意
※「PlayStation」は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。また、「PlayStation(R)4」は同社の商品です。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45230494
2023-12-06
用途:
機械のメンテナンス時
株式会社光新星 様

スマートメディアを使用できるリーダーがないので大変助かってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする