※9-M11-1-VDW-XF ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VDW30_40_XF - 小型軽量2ポートソレノイドバルブ(空気・水用)(VDW41)

(1件のレビュー)
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径P10(クイックファスナー) 電圧(V)(5)DC24 材質(シール)EPDM 材質(ボディ)(B) PPS 注文コード45230614 品番VDW41-5GL2-6-P10-B-K-XF
参考基準価格(税別)¥2,620 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は管接続口径・電圧・材質など56種類から選べます 他の種類を見る
電圧(V)(5)DC24 管接続口径P10(クイックファスナー) ポート数2 作動方式直動式 リード線取出方法(L2) 左方向90°、(6) 6.0 材質(シール)EPDM 絶縁種別コイル:B種 材質(ボディ)(B) PPS 省電力回路(-) なし 管接続タイプ(P10) クイックファスナーP10
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-11-15
用途:
水栓のストップ用
株式会社FuwaRefre 様 (製造業)

ちょっと流量が少なく感じたが使用感は問題なしだった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする