マイクロフォン 小型スタンドタイプ USB接続

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード45230930 品番BSHSMUM110SV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

場所の取らないコンパクトタイプ
自由な角度のボールジョイント
パソコンのマイクジャックへつなぐだけの簡単接続

付属品保証書(パッケージ台紙内面に記載) シルバー 質量(g)約51(ケーブル含む) 規格VCCI Class B ケーブル長(m)約1.8 感度-34dB±3dB 対応機種USB端子を搭載したWindowsパソコン、Mac 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×165×58 インピーダンス2.2kΩ インターフェースUSB Type-A 周波数帯域(kHz)20〜16 保証期間6か月間 動作温度(℃)5〜40 動作湿度(%)10〜80 指向性全指向性(無指向性)
注意
※すべての機種で動作を保証するものではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする