iPad Pro 12.9インチ 防指紋フィルム 高光沢

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード45231070 品番BSIPD2112FG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

12.9インチiPadPro(第5世代/2021年発売モデル)用指紋防止高光沢タイプ液晶保護フィルム
指紋を防止する特殊フッ素コーティング
画像や映像を色鮮やかに映す高光沢タイプ
ホコリによる気泡を、やわらかい厚手のシリコンで包むように吸収し、気泡が消えたように見えるエアーレス加工
吸着面を浮かせた状態で位置の調整ができ貼りやすい3分割剥離シート
キズに強いハードコート
キレイに貼れてキレイにはがせる自己吸着素材
クリーニングクロス、ホコリ取りシール、きれいに貼れるマニュアル付属

付属品ほこり取りシール、クリーニングクロス、取扱説明書(きれいに貼れる貼り付け方法) 材質表面:PET、接着面:シリコン膜 サイズ(inch)12.9 対応機種12.9インチiPad Pro 第6世代(2022年発売モデル)/第5世代(2021年発売モデル)/第4世代(2020年発売モデル)/第3世代(2018年発売モデル) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約212×約278×約0.2 光線透過率(%)約91(少し画面が暗くなります) 特性指紋防止・光沢
注意
※タッチペンを使用する場合、タッチペンの種類によってはタッチパネルが反応しにくいことがあります。
※本商品は12.9インチiPad Pro(第6/第5/第4/第3世代)用です。他の用途ではご使用にならないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする