BUFFALO(バッファロー)
BUFFALO(バッファロー)の PC周辺機器
BUFFALO(バッファロー)の キーボード
BUFFALO(バッファロー)の ワイヤレスキーボード
無線2.4GHz 静音設計 フルキーボード 日本語配列
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
45231194
品番
BSKBW320BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
静音タイプのキー機構を採用!
タイプミスを軽減するアイソレーション設計を採用
独立したマルチメディアキーとホットキーを搭載
単3電池1本で3年弱動作する省電力設計
付属品
取扱説明書、レシーバー(1個)、単4形乾電池2本(動作確認用)
色
ブラック
質量(g)
キーボード:約420、レシーバー:約2
電源
単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素充電池のいずれか2本
接続方式
無線
対応機種
Windowsパソコン(USB Type-A搭載機)、PS4、Nintendo Switch
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
キーボード:430×22×128、レシーバー:15×6×19
キー数
113キー
保証期間
6か月間
キー方式
メンブレン
キーストローク(mm)
4
動作時間
想定使用可能時間:1080日
電波到達距離(m)
非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄の机など):約3
動作温度(℃)
5〜40
動作湿度(%)
5〜90
キーピッチ(mm)
19
無線通信方式
USB Type-A
電波周波数
2.4GHz帯
注意
※動作時間:メーカー計測値につき保証値ではありません。使用環境・状況によって異なります。
※動作時間:自然放電を考慮せず。アルカリ乾電池を使用。1日8時間のパソコン操作のうち、5%をキーボードに割り当てた場合。
※「Nintendo Switch」は任天堂の商標です。