BUFFALO(バッファロー)
BUFFALO(バッファロー)の PC周辺機器
BUFFALO(バッファロー)の マウス
BUFFALO(バッファロー)の 有線マウス
有線レーザー式マウス 静音/3ボタン
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
45231535
品番
BSMLU100BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
高精度のレーザーセンサー搭載!LEDの苦手とする光沢面でもスムーズに操作可能!
コンパクトで手の小さい方や女性でも使いやすい
会議中や静かな場所でも使用できる、静音スイッチ搭載!
付属品
取扱説明書/保証書
色
ブラック
質量(g)
約70
ケーブル長(m)
約1.5
接続方式
有線
分解能(dpi)
1600
対応機種
USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac
センサー
レーザー方式
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
56×37×100(ケーブル除く)
インターフェース
USB Type-A
保証期間
6か月間
ボタン数
3
動作温度(℃)
5〜40
動作湿度(%)
10〜85
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません