BSUAA215BK USB2.0延長ケーブル(A to A) BUFFALO(バッファロー) 45232244

USB2.0延長ケーブル(A to A)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
ケーブル長(m)1.5
ブラック
内容量1台注文コード45232244品番BSUAA215BK
参考基準価格(税別)¥1,150販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

離れたパソコンとプリンター・HDDをつなぐ、USB2.0延長ケーブル
480Mbpsの高速伝送対応
無鉛はんだ使用

ブラック質量(g)約55ケーブル長(m)1.5コネクタ形状USB Type-A オス - USB Type-A メス最大電流(A)0.5対応機種USB Type-Aを持つパソコンおよびUSBハブなどの周辺機器やUSBケーブル・マウス・テンキーなどのUSB機器インターフェースUSB 2.0/1.1シールド2重シールド転送速度(Mbps)最大480(規格値)グリーン購入法適合最大電圧(V)5ケーブル太さ(mm)4.5変換タイプオス-メス

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする