BSUABFC220IV USB2.0ケーブル(A to B) フェライトコア付 BUFFALO(バッファロー) 45232576

USB2.0ケーブル(A to B) フェライトコア付

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送8日以内出荷とは
ケーブル長(m)2
ケーブル太さ(mm)4.5
内容量1台注文コード45232576品番BSUABFC220IV
参考基準価格(税別)¥1,440販売価格(税込)¥802
販売価格(税別)
729

USB2.0対応USBケーブル(A to Bタイプ)
フェライトコア付
480Mbpsの高速伝送対応

アイボリー質量(g)約90ケーブル長(m)2コネクタ形状USB Type-A オス - USB Type-B オス最大電流(A)0.5対応機種USB Type-Aを持つパソコンおよびプリンター、ハードディスクなどインターフェースUSB 2.0/1.1シールド2重シールド(フェライトコア付き)転送速度(Mbps)最大480(規格値)最大電圧(V)5ケーブル太さ(mm)4.5フェライトコア対応変換タイプオス-オス

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする