やかんの麦茶

(1件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(2L×6本) 注文コード 45232899 品番 53406
参考基準価格(税別)¥2,466 販売価格(税込) ¥2,374
販売価格(税別)
2,198

やかんで煮出したような、香ばしく・すっきりとした後味で、ごくごくおいしい麦茶の味わい
大麦100%、新たに国産大麦をブレンド高温煮出し製法 + 大麦エキス + 独自焙煎カフェインゼロ

容量(L)2 シリーズやかんの麦茶 容器ペットボトル 本数6本

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45232899
2024-06-14
用途:
水筒に移し替えて、持ち歩いています。
クロスポイント株式会社 様 (製造業)

麦の香ばしさが感じられて、一年中愛飲しています。大満足です!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「お茶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする