※1-2-M14-2-VK300 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの 直動式ソレノイドバルブ
VK332 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ/直接配管形(VK332)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
AC110(50/60Hz)
ねじの種類
Rc
注文コード
45232915
品番
VK332-3GS-01-F
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・ねじの種類
など
58
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
3
定格電圧(V)
AC110(50/60Hz)
ねじの種類
Rc
オプション
(F)ブラケット付(取付けられていません)
リード線取出方法
(G) グロメット(リード線長さ:300 mm)
切換方式
直動形2位置シングルソレノイド
管接続口径
1/8 (Aポート)
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(S) サージ電圧保護回路付
バルブ
(-)標準
CADデータダウンロード