※1-2-M14-2-VK300 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの 直動式ソレノイドバルブ
VK332 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ/直接配管形(VK332V)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
DC24
ねじの種類
M
注文コード
45233003
品番
VK332V-5D-M5-F-Q
参考基準価格(税別)
¥7,320
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・ねじの種類
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
3
定格電圧(V)
DC24
ねじの種類
M
オプション
(F)ブラケット付(取付けられていません)
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
切換方式
直動形2位置シングルソレノイド
規格
(Q) CE対応
管接続口径
M5×0.8
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) なし
バルブ
(V)真空仕様形
CE-対応品
(Q)CE対応
CADデータダウンロード