SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの メカニカルバルブ
V Series(VM120)
(1件のレビュー)
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ポート数
(2)2ポート
接続口径
(01)R1/8
注文コード
45233956
品番
VM120-01-05A-B
参考基準価格(税別)
¥4,180
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
ポート数・接続口径
など
64
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
(2)2ポート
接続口径
(01)R1/8
オプション
(B)ブラケット
アクチュエータの種類
(05)ストレートプランジャ
ボディオプション
(-)横面取付
配管方向
(0)横配管-押棒タイプ(長)
CADデータダウンロード
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。