SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの メカニカルバルブ
V Series(VM230)
(1件のレビュー)
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ポート数
(3)3ポート
接続口径
(F02)G1/4
オプション
(-)ブラケットなし
注文コード
45234595
品番
VM230-F02-32YA
参考基準価格(税別)
¥5,560
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
ポート数・接続口径・オプション
など
72
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
(3)3ポート
接続口径
(F02)G1/4
オプション
(-)ブラケットなし
アクチュエータの種類
(32)押ボタン/平長頭
ボディオプション
(-)横面取付
アクチュエータ追記号
(Y)黄
CADデータダウンロード
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。