※9-M12-1-VNA ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 流体制御機器
SMCの ソレノイドバルブ
SMCの 汎用流体用ソレノイドバルブ
VNA - 外部パイロット電磁形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA111A)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
(8A) 1/4
定格電圧(V)
(5) DC24
ポート数
2ポート
注文コード
45234884
品番
VNA111A-N8A-5TZ-B
参考基準価格(税別)
¥12,490
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・定格電圧・ポート数
など
78
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
2ポート
定格電圧(V)
(5) DC24
ねじの種類
(N) NPT
管接続口径
(8A) 1/4
型式
VNA1
リード線取出方法
(TZ) ランプ・サージ付コンジットターミナル
材質(シール)
(A) NBRシール
ブラケット
(B) ブラケット付
使用流体
空気(一般、ドライ)、炭酸ガス(CO2)(0.7MPa未満)、窒素ガス(N2)、タービン油/油圧作動油(動粘度40〜100mm
2
/s)
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式
弁形式
(1) N.C.
CADデータダウンロード