※9-M12-2-VNB ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 流体制御機器
SMCの 汎用流体制御用バルブ
VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB114A)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
(2) AC200 50/60Hz
管接続口径
(8A) 1/4
ねじの種類
(-) Rc
注文コード
45234988
品番
VNB114A-8A-2T-B
参考基準価格(税別)
¥11,830
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・管接続口径・ねじの種類
など
59
種類から選べます
他の種類を見る
作動方式
パイロット式
ポート数
2
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(8A) 1/4
定格電圧(V)
(2) AC200 50/60Hz
型式
VNB1
リード線取出方法
(T) コンジットターミナル
切換方式
(4) N.C. 1 MPa - Φ7
材質(シール)
(A) NBRシール
ブラケット
(B) ブラケット付
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式
CADデータダウンロード