※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B2460C40PS3 ベーシックシリーズ ワイヤーシェルフ・クローム ERECTA(エレクター) 45235130 B2460C40PS3 ベーシックシリーズ ワイヤーシェルフ・クローム ERECTA(エレクター) 45235130 B2460C40PS3 ベーシックシリーズ ワイヤーシェルフ・クローム ERECTA(エレクター) 45235130 B2460C40PS3 ベーシックシリーズ ワイヤーシェルフ・クローム ERECTA(エレクター) 45235130 B2460C40PS3 ベーシックシリーズ ワイヤーシェルフ・クローム ERECTA(エレクター) 45235130 B2460C40PS3 ベーシックシリーズ ワイヤーシェルフ・クローム ERECTA(エレクター) 45235130

ベーシックシリーズ ワイヤーシェルフ・クローム

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード45235130 品番B2460C40PS3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥50,400
この商品は間口・奥行・高さなど153種類から選べます 他の種類を見る

圧倒的に錆びにくい耐食性と耐久性。そして組み立ての自由度から、長年使用が可能なスチールラック。
棚1段あたり135kgの耐荷重を誇ります。
線材の切断面に面取り加工を施し、安全性にも配慮しています。
高い耐荷重性能を持つため、重量物にも安心して使用可能
工具や作業で使用する部材の一時的な保管場所としてご使用頂けます。

外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1500×600×1000 均等耐荷重(kg/段)135 棚段数3 用途書架・物品棚・陳列棚 材質(棚板)スチールワイヤー/クロームメッキ/クリアコーティング仕上げ、(ポール)SUS430 キャスターなし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×600×1000 棚ピッチ(mm)25.4 アジャスターボルト付き(調整範囲最大10mm)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※エレクターシェルフ・スーパーシリーズ、及び他社製品との互換性はありません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
45235130 B2460C40PS3 25642839 B2460C40PS3 ベーシックシリーズ ワイヤーシェルフ・クローム ERECTA(エレクター) ベーシックシリーズ ワイヤーシェルフ・クローム ERECTA(エレクター) 1台 37,980 税込41,778 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする