- バイオマス25%配合 シートカバー フロント用 0.015mm モノタロウ 45236250 - バイオマス25%配合 シートカバー フロント用 0.015mm モノタロウ 45236250 - バイオマス25%配合 シートカバー フロント用 0.015mm モノタロウ 45236250 - バイオマス25%配合 シートカバー フロント用 0.015mm モノタロウ 45236250 - バイオマス25%配合 シートカバー フロント用 0.015mm モノタロウ 45236250

バイオマス25%配合 シートカバー フロント用 0.015mm

(1件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1箱(50枚) 注文コード45236250 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

サトウキビ由来のバイオマス素材を使用!
バイオマス度25%原材料を使用した商品です。
使用部位:シートカバー本体
座席を養生・保護するのに便利です。
1枚づつ取り出せるポップアップ式のため、ミシン目での切り離し不要。

用途自動車整備、販売、展示車用など。 材質LLDPE(バイオマス25%) 幅(mm)800 厚さ(mm)0.015 質量(kg)約1.1 高さ(mm)1400 タイプポップアップ 箱寸法(mm)280×180×85 適合車種汎用 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号230265 バイオマス配合率(%)25
注意
※アーム部分には使用できません。
※この商品は使い捨てになりますので継続使用はしないでください。
※一時的な養生用シートとしてご使用ください。
※ポリエチレン素材のため、火のそばに置かないでください。
※夏場など高温や直射日光の当たる場所に置くとシートとシートがくっつき、開きにくくなりますのでご注意ください。
※シートは片側が袋状になっています。袋状になっている側を無理に引っ張って破らないよう注意してください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
45236250 - 48538579 BR1-9N1C バイオマスポリシートカバー(ノンスリップタイプ)透明フロント用 OTC バイオマスポリシートカバー(ノンスリップタイプ)透明フロント用 OTC 1ケース(16セット×50枚) 49,980 税込54,978 ナショナルブランドの相当品です
45236250 - 38291321 - シートカバー ポリエチレン製 フロント用 0.015mm モノタロウ シートカバー ポリエチレン製 フロント用 0.015mm モノタロウ 1箱(50枚) 1,498 税込1,648 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45236250 - 48538676 BR1-9N1C バイオマスポリシートカバー(ノンスリップタイプ)透明フロント用 OTC バイオマスポリシートカバー(ノンスリップタイプ)透明フロント用 OTC 1セット(50枚) 3,298 税込3,628 ナショナルブランドの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-03
用途:
代車に乗る際の衛生面確保
サービス業

掃除をする前の代車に乗る際に使用してますが、厚み十分で使用後は廃棄できるので衛生面で助かります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車整備保護カバー/養生用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする