※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ポンプ制御盤 自動交互運転 三相3線 G3-A・G4-A

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 モーター容量(kW)0.4 縦(mm)500 深さ(mm)160 注文コード45239826 品番G4-A-04M
参考基準価格(税別)¥190,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
この商品はモーター容量・縦・深さなど126種類から選べます 他の種類を見る
縦(mm)500 横(mm)500 深さ(mm)160 色(マンセル値)ライトベージュ塗装(5Y7/1) モーター容量(kW)0.4 主回路MCB 0.4kW(2.6A)+MC×2 用途屋内用 仕様G4N、GL、RL×2、OL×4付 種別給水用・高架水槽の水位表示、受水槽の水位表示および空転防止(警報無電圧a接点出力) タイプ水位警報無電圧出力タイプ 種類制御盤 電圧(V)200(三相3線式) 表面処理粉体塗装 分類ポンプ制御盤・自動交互運転 適合場所屋内用 保護等級IP2XC 外形寸法縦(mm)- 適合キャビネットB16-55 主幹スイッチモータブレーカ
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「制御機器・PLC・リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする