※1-2-M09-2-VQZ1000-3000-5000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
VQZ2_2_SU - 直接配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体(VQZ242R)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45239985
品番
VQZ242R-5L1-N3T-F-Q
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
ねじの種類
(T) NPTF
管接続口径
(N3) o5/32用ワンタッチ管継手
リード線取出方法
(L) L形プラグコネクタ リード線付
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式 (要工具形)
切換方式
(4) N.O. 弾性体シール
規格
(Q) CE対応品
ポート数
3
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル電圧(V)
(5) DC24
ファンクション
(R) 外部パイロット仕様
CADデータダウンロード