J&C
J&Cの 自転車用カギ(ロック)
J&Cの ワイヤーロック・チェーンロック
JC コンパクトディンプル錠
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3本)
注文コード
45240014
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,637
販売価格(税別)
¥
1,488
バスケットに入れる
扱いやすいシリンダーキー採用のワイヤーロック。軽量・コンパクトで携帯しやすい。
セット内容
キー3本付き
色
シルバー
長さ(cm)
約60
キー方式
ディンプル
太さ(mm)
約10
注意
※デザイン・仕様などは予告なく変更・改良することがありますので、予めご了承ください。初期不良かはメーカーにて判断させていただきます。初期不良に当たらない場合がございます。