シーガー
シーガーの 釣具
シーガーの 釣り糸/ワイヤー
シーガー 10m巻
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
号数
1.5
注文コード
45240416
品番
1.5号
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
この商品は
号数
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
強く、しなやかに。進化を続けるフロロカーボンハリスの原点。
用途
シーガーならではの強さとしなやかさが船釣りから投げ釣りに、ソルトルアーのリーダーにと様々なジャンルで使われています。0.4号から30号までの幅広い号数をラインナップしています。
結節強力(kg)
1.85
ライン色
クリア
号数
1.5
標準直径(mm)
0.205
注意
※非整列巻:10m巻、60m単品3号以下、60m連結、150m巻
※整列巻:60m巻単品3.5号以上、130m巻
※標準結節強力については、こちらの結節条件に基づいて測定しております。