シーガー PEX8 ルアーエディション 150m巻

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 号数1 注文コード45243094 品番1号
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は号数など5種類から選べます 他の種類を見る

<高強力>グランドマックスPEの8本組を採用し、強度を徹底追求。 <高感度>シーガーPEシリーズで最高クラスの低伸度を実現。 <高視認性>巻きスピードの把握しやすさ、アタリの取りやすさを追求したカラーを採用。 <バリュープライス>コストパフォーマンスを徹底的に追求。

用途シーバス・エギング・ショアジギング・バスなどの幅広いジャンルに対応! ライン色パッションピンク(1m毎ライムグリーンマーキング) 号数1 標準直径(mm)0.165 平均強力(lb/kg)18/8.2 最大強力(lb/kg)20/9.1
注意
※画像は代表画像です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする