VV5FR4-01CD-082-03 V Series(VV5FR4) SMC 45243616

V Series(VV5FR4)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの種類(-) Rc 管接続口径(03) P、EA、EB:1/2・A、B : 3/8 注文コード45243616 品番VV5FR4-01CD-082-03
参考基準価格(税別)¥69,300 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980
この商品はねじの種類・管接続口径など81種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類(-) Rc 管接続口径(03) P、EA、EB:1/2・A、B : 3/8 連数8 配管A、B:横 取付方向(D)D側取付 シンボル(2)通路仕様P:共通-通路仕様EA、EB:共通

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする