iPhone SE (第3世代) / iPhone SE (第2世代) / iPhone 8 / iPhone 7 ガラスフィルム 光沢

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45244790 品番BS-IPSEFG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

驚きの透明度:透過性が高く、色鮮やかな画面表示で画像や動画の表示におすすめです。
表面硬度9H:表面硬度9Hのガラスフィルムです。傷に強く、端末を傷や打撃から守ります。
気泡防止加工:エアーレス加工により、気泡の発生を軽減します。貼り付け時の気泡やムラは、時間経過すると密着して消えます。※ホコリや気泡の大きさにより、消えない場合があります。
なめらかな触感:ガラス表面はなめらかで、操作もスムーズに。また指紋が付きにくく、簡単に拭き取れます。
飛散防止:万が一ガラスフィルムが割れても破片が飛散しにくい加工を施しています。

セット内容ガラス本体×1・ドライクロス×1・アルコール洗浄布×1・ホコリ除去ラベル×1 サイズ(inch)4.7 対応機種iPhone SE (第3世代) / iPhone SE (第2世代) / iPhone 8 / iPhone 7 特性光沢

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする