※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の 情報通信キャビネット
電話用端子盤
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
端子対数
10
保護等級
IP2XD
注文コード
45247912
品番
DT-10NB
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
端子対数・保護等級
など
49
種類から選べます
他の種類を見る
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)
250×350×100
端子対数
10
仕様
低ホルムアルデヒド
保護等級
IP2XD
塗装色
ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工L25-70B
設置場所
屋内用
扉形式
片扉
適合キャビネット
B10-2535
収納機器
両ねじ形端子板×1
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500