6041 長袖ポロシャツ ジーベック 45250496 6041 長袖ポロシャツ ジーベック 45250496 6041 長袖ポロシャツ ジーベック 45250496 6041 長袖ポロシャツ ジーベック 45250496 6041 長袖ポロシャツ ジーベック 45250496 6041 長袖ポロシャツ ジーベック 45250496

長袖ポロシャツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 45250496 品番 6041
参考基準価格(税別)¥6,700 販売価格(税込) ¥3,848
販売価格(税別)
3,498

JIS T 8118帯電防止作業服の規格に適合。
さらに接触冷感、吸水速乾、UVカットも兼ね備えた多機能ニットシリーズ。
袖口切替仕様。
左袖ペン差し。
左胸ポケットペン差し付き。
脇裏に消臭テープ付き。
左胸ポケットドット釦仕様(隠し)。
裾はサイドスリット入り。
台襟仕様で清潔できちんとした印象に。

コン サイズS 胸囲(cm)90 混率(%)ポリエステル60、ナイロン40 肩幅(cm)41 袖丈(cm)57 着丈(cm)63 機能速乾性、吸汗性、消臭機能、帯電防止、接触冷感、伸縮素材、紫外線カット 生地プレーティングミニ鹿の子 材質(ボタン)樹脂(ドットボタン/糸付ボタン) 胸ポケット左W(幅×深さ)(cm)12×13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする