6043 長袖シャツ ジーベック 45251309 6043 長袖シャツ ジーベック 45251309 6043 長袖シャツ ジーベック 45251309

長袖シャツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 45251309 品番 6043
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

JIS T 8118帯電防止作業服の規格に適合。
さらに接触冷感、吸水速乾、UVカットも兼ね備えた多機能ニットシリーズ。
便利な胸ポケット、ペン差し付き
SS〜5Lのサイズ展開でユニセックス対応
ヒンヤリ接触冷感素材
左袖ペン差し。
脇裏に消臭テープ付き。

コン サイズM 胸囲(cm)100 混率(%)ポリエステル60、ナイロン40 肩幅(cm)42 袖丈(cm)59 着丈(cm)66 機能速乾性、吸汗性、消臭機能、帯電防止、接触冷感、伸縮素材、紫外線カット 生地プレーティングミニ鹿の子 胸ポケット左W(幅×深さ)(cm)13×14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする