6044 半袖シャツ ジーベック 45252045 6044 半袖シャツ ジーベック 45252045 6044 半袖シャツ ジーベック 45252045

半袖シャツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 クロ サイズLL 注文コード45252045 品番6044
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,800
この商品は色・サイズなど40種類から選べます 他の種類を見る

JIS T 8118帯電防止作業服の規格に適合。
さらに接触冷感、吸水速乾、UVカットも兼ね備えた多機能ニットシリーズ。
便利な胸ポケット、ペン差し付き
SS〜5Lのサイズ展開でユニセックス対応
ヒンヤリ接触冷感素材
左袖ペン差し。
脇裏に消臭テープ付き。

クロ サイズLL 胸囲(cm)108 混率(%)ポリエステル60、ナイロン40 肩幅(cm)46 袖丈(cm)23 着丈(cm)72 機能速乾性、吸汗性、消臭機能、帯電防止、接触冷感、伸縮素材、紫外線カット 生地プレーティングミニ鹿の子 胸ポケット左W(幅×深さ)(cm)13×14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする