VXH2230-02-4DZ-B-Q V Series(VXH2230) SMC 45252707

V Series(VXH2230)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径Rc1/4 定格電圧(V)AC220(50/60Hz) 注文コード45252707 品番VXH2230-02-4DZ-B-Q
参考基準価格(税別)¥12,470 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は管接続口径・定格電圧77種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)AC220(50/60Hz) 管接続口径Rc1/4 ポート数2 ねじの種類Rc 使用流体水・油・蒸気・空気

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする