コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの ワイヤースリング
金型吊り用4点吊りJISロック止めワイヤ スリングフック付
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
45253244
品番
6MMx3M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
金型・アイボルトなどの小さな穴に挿入し、吊り上げることが出来るフック付
用途
金型交換、穴径の小さいもの等に
仕様
6mm 6x24 O/O 両コース入
寸法H(mm)
8
揚程(m)
3
寸法A(mm)
110
寸法D(mm)
11.5
寸法B(mm)
56
対応
(アイボルト)M6以上
フック
FK-03-L
フック寸法L(mm)
83
フック寸法W(mm)
55
フック寸法B(mm)
21
フック寸法D(mm)
21
フック寸法E(mm)
17
フック寸法F(mm)
8
フック寸法G(mm)
11
フック寸法H(mm)
12
マスターリンク
A1012S
フック寸法T(mm)
102