コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの ワイヤースリング
金型吊り用4点吊りJISロック止めワイヤ スリングフック付
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
45253409
品番
12MMx2M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
金型・アイボルトなどの小さな穴に挿入し、吊り上げることが出来るフック付
用途
金型交換、穴径の小さいもの等に
仕様
12mm 6x24 O/O 両コース入
寸法H(mm)
13
揚程(m)
2
寸法A(mm)
140
寸法D(mm)
17
寸法B(mm)
71
対応
(アイボルト)M10(3/8)
フック
FK-10-L
フック寸法L(mm)
108
フック寸法W(mm)
87
フック寸法B(mm)
30
フック寸法D(mm)
30
フック寸法E(mm)
25
フック寸法F(mm)
10
フック寸法G(mm)
19
フック寸法H(mm)
20
マスターリンク
A3017S
フック寸法T(mm)
137