YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の テント倉庫
YAMAZEN(山善)の テントウェイト
ウォーターウェイト
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
45254249
品番
NYZF-WW×2
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
この商品は
内容量
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
お庭周りで「おもし」が必要な時に大活躍。水を入れて固定するだけの簡単設置。コンパクトに畳んで収納可能。サイクルガレージの固定用としても。
用途
おもし、重りとして。屋外用/注水式/固定/セット/重石/持ち運び/錘/風対策/吹き飛び防止/ベランダ/庭/バイク/サイクル/ガレージ/サイクルガレージ/サイクルハウス/イージーガレージ/日よけ/日除け/シェード/押え/すだれ/サンシェード/オーニング
仕様
給水量:約5.5(L)
材質
PVC
質量(kg)
0.15
色
ブラウン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(給水前)約13.5×5×14、(給水後)約23×26×15
設置場所
地面、ベランダ、デッキ等
注意
※ロープは付属されておりません。