ZZK210-P2L-BD Z Series(ZZK) SMC 45254868

Z Series(ZZK)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45254868 品番ZZK210-P2L-BD
参考基準価格(税別)¥11,220 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は586種類から選べます 他の種類を見る

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応。
省エネ機能付真空用デジタル圧力スイッチにより、真空到達時供給エアカット:空気消費量 90%削減
エジェクタの効率化により:吸込流量 50%増加、:空気消費量 30%削減(メーカー1段エジェクタとの比較)
小型・軽量化:体積88cm328%減、:質量81g 59%減

ポート真空ポンプシステム オプションDINレール取付用金具付き+共通破壊圧力供給(PD)ポート付 連数10連 排気方式真空ポンプシステム:サイレンサなし;個別排気:(個別ポート排気、高消音サイレンサ排気) 配線方式個別配線仕様 システム(ポート組合せ)真空ポンプシステム:ミリサイズ;ポート:共通PV:Φ8、共通PS:Φ6 マニホールド組立単体を組付け、マニホールドで出荷

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする