143N 24 マスキングテープ 143N 3M(スリーエム) 45255893

マスキングテープ 143N

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(5巻) 注文コード45255893 品番143N 24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は幅・内容量など24種類から選べます 他の種類を見る

和紙を基材とした汎用タイプの車輌塗装用マスキングテープです。
湾曲している箇所(R部)へのなじみがよく、巻き出しが軽い製品です。

テープ幅(mm)24 テープ長さ(m)18 主な用途車両塗装用 トラスコ品番756-6158 テープ厚さ(mm)0.08 耐熱温度(℃)120(目安/1時間)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-26
用途:
車の塗装用マスキング
株式会社川田商会 協栄自工 様

3M製のマスキングテープを5種類買ってみて、番やすかってので
使いにくいかと思いましたが悪くはない感じです。
ほんの少し厚い方が私には使いやすいように感じます。

2024-11-17
用途:
ハンドメイド雑貨の作成
農・林・水産業

しなやかでうまくフィットさせて貼ることができます。厚ぼったくないのがいいです。よく接着しました。巻いてある時は色が若草色に見えますが、貼ると黄色に近い色になります。大量に使う予定なので、低価なのは助かります。

対象商品:
45255866
2019-01-04
用途:
多肉梱包時のネーム書き
農・林・水産業

色がきれいで気に入って使ってます。どうせなら他のマスキングテープも淡くてきれいな色ならいいのになぁと思います。

対象商品:
45255902
2018-05-22
用途:
塗装のマスキング
自動車・二輪車・自転車関連業

しなやかで曲面が作りやすいので気に入って使っています。

対象商品:
45255866
2017-10-02
用途:
ポリッシャーをあてる時にマスキングに使います。
株式会社テクニカルサービススマイル 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

このマスキングテープは以前から使ってました。角とかカーブにも貼りやすく、剥がしやすいです。糊跡も着きづらく(着く時もあります)使い勝手がいいマスキングテープですね。

対象商品:
45255857
2017-07-31
用途:
車の塗装の養生
とももり薬局 様 (サービス業)

剥がれやすい。
幅に対しては裂けにくい。
長さに対しては裂けやすい。
シンナーで溶ける。
肌触りが悪い。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする