曜日別特売
143N 30 マスキングテープ 143N 3M(スリーエム) 45255902

マスキングテープ 143N

(6件のレビュー)
取扱い終了
内容量1パック(4巻)
内容量1パック(4巻)注文コード45255902品番143N 30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

和紙を基材とした汎用タイプの車輌塗装用マスキングテープです。
湾曲している箇所(R部)へのなじみがよく、巻き出しが軽い製品です。

テープ幅(mm)30テープ長さ(m)18主な用途車両塗装用トラスコ品番756-6166テープ厚さ(mm)0.08耐熱温度(℃)120(目安/1時間)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-26
用途: 車の塗装用マスキング
株式会社川田商会 協栄自工

3M製のマスキングテープを5種類買ってみて、番やすかってので
使いにくいかと思いましたが悪くはない感じです。
ほんの少し厚い方が私には使いやすいように感じます。

2024-11-17
用途: ハンドメイド雑貨の作成
農・林・水産業

しなやかでうまくフィットさせて貼ることができます。厚ぼったくないのがいいです。よく接着しました。巻いてある時は色が若草色に見えますが、貼ると黄色に近い色になります。大量に使う予定なので、低価なのは助かります。

対象商品 : 45255866
2019-01-04
用途: 多肉梱包時のネーム書き
農・林・水産業

色がきれいで気に入って使ってます。どうせなら他のマスキングテープも淡くてきれいな色ならいいのになぁと思います。

対象商品 : 45255902
2018-05-22
用途: 塗装のマスキング
自動車・二輪車・自転車関連業

しなやかで曲面が作りやすいので気に入って使っています。

対象商品 : 45255866
2017-10-02
用途: ポリッシャーをあてる時にマスキングに使います。
株式会社テクニカルサービススマイル自動車・二輪車・自転車関連業

このマスキングテープは以前から使ってました。角とかカーブにも貼りやすく、剥がしやすいです。糊跡も着きづらく(着く時もあります)使い勝手がいいマスキングテープですね。

対象商品 : 45255857
2017-07-31
用途: 車の塗装の養生
とももり薬局サービス業

剥がれやすい。
幅に対しては裂けにくい。
長さに対しては裂けやすい。
シンナーで溶ける。
肌触りが悪い。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする