曜日別特売
525 40 マスキングテープ 525 3M(スリーエム) 45256085

マスキングテープ 525

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1パック(3巻)注文コード45256085品番525 40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

和紙を基材とした車輌塗装用マスキングテープです。3M マスキングテープ 243J Plusと同様、バランスが取れていますが、特にテープの引き出しが軽く冬場のタテ裂けも少ないなど作業性を追及したテープです。

テープ幅(mm)40テープ長さ(m)18主な用途車両塗装用トラスコ品番778-2985テープ厚さ(mm)0.08耐熱温度(℃)120(目安/1時間)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
45256085525 4010713796243J Plus525 40 3M マスキングテープ No.243J Plus 3M(スリーエム) 107137963M マスキングテープ No.243J Plus3M(スリーエム)1パック(3巻)
639
税込703
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45256067
2022-04-14
用途: 塗装マスキング
建設業・工事業

安心の3Mで、このお値段、この品質、文句なしです。次回も購入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする