3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 両面テープ
3M(スリーエム)の 両面テープ一般用途用
3M スコッチ 強力両面テープ 一般材料用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
45256383
品番
PKH-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
金属・木などの接着に!
仕様
一般材料用
トラスコ品番
542-3651
使用温度範囲(℃)
-20〜90
テープ幅(mm)
10
基材
アクリルハイソフトフォーム
テープ長さ(m)
10
粘着剤
アクリル系
使用場所
屋内・屋外用