CM2LR 3M コマンドフック 3M(スリーエム) 45256627

3M コマンドフック

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(4枚)
耐荷重(kg)2.4
内容量1パック(4枚)注文コード45256627品番CM2LR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥318
販売価格(税別)
289

コマンドTMタブで接着する専用フック。しっかり固定でき、取り外したいときにはきれいにはがせます。クギ、マグネット、吸盤などの使えない壁面に適しています。はがしたフックは、粘着テープ(タブ)を取り替えることで再利用できます。

用途クギの使えない場所や賃貸住宅の壁面での収納整理に。耐荷重(kg)2.4トラスコ品番542-3015セット内容フック(L)1個 タブ(L)4枚タイプLサイズ基材ポリエチレン粘着剤ゴム系材質(フック)ABS樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45256627
2022-10-11
用途: カレンダーや額縁を飾るのに
製造業

軽いカレンダーから表彰状などの額縁まで、
会議室、応接室の壁を飾るあれこれに使用してます。
使わなくなったらタブをゆーっくり引っ張るだけで取れて
取付、取外しが簡単で繰り返し使用できるところが気に入ってます。
600gほどの額縁、1400gほどの額縁が各1度、
数年か経過してからフックごと剥がれて落下しております。
初回の取り付け方、経年劣化、部屋の温度、壁の具合、どれが原因かは不明です。
剥がれたフックのコマンドタブはフック側についているので
ゆーっくり引っ張りきれいに剥がせました。
壁側にはベタベタがのこってましたので
シール剥がしスプレーをしてサッときれいにしてから
再度貼りなおして使用しております。
シール剥がしスプレーするのが面倒な方は
何年か一度張り直しすれば額は落ちないとおもいますが、
(私は定期的な取替の方が面倒なので)額が落ちてから張り替えてます。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

フック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする