3M コマンドフック

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(6枚) 注文コード 45256636 品番 CM99R
参考基準価格(税別)¥564 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319

コマンドTMタブで接着する専用フック。しっかり固定でき、取り外したいときにはきれいにはがせます。クギ、マグネット、吸盤などの使えない壁面に適しています。はがしたフックは、粘着テープ(タブ)を取り替えることで再利用できます。

耐荷重(kg)0.5 用途クギの使えない場所や賃貸住宅の壁面での収納整理に。 トラスコ品番542-3104 セット内容フック(S)2個 タブ(S)6個 タイプ目立たなくて使いやすいちょっと小さめのフック。Sサイズ 基材ポリエチレン 粘着剤ゴム系 材質(フック)ABS樹脂

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45256627
2022-10-11
用途:
カレンダーや額縁を飾るのに
製造業

軽いカレンダーから表彰状などの額縁まで、
会議室、応接室の壁を飾るあれこれに使用してます。

使わなくなったらタブをゆーっくり引っ張るだけで取れて
取付、取外しが簡単で繰り返し使用できるところが気に入ってます。

600gほどの額縁、1400gほどの額縁が各1度、
数年か経過してからフックごと剥がれて落下しております。

初回の取り付け方、経年劣化、部屋の温度、壁の具合、どれが原因かは不明です。

剥がれたフックのコマンドタブはフック側についているので
ゆーっくり引っ張りきれいに剥がせました。
壁側にはベタベタがのこってましたので
シール剥がしスプレーをしてサッときれいにしてから
再度貼りなおして使用しております。

シール剥がしスプレーするのが面倒な方は
何年か一度張り直しすれば額は落ちないとおもいますが、
(私は定期的な取替の方が面倒なので)額が落ちてから張り替えてます。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「フック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする