日東工業
日東工業の 電源(制御機器)
日東工業の 遮断
日東工業の 分電盤
ねじタイプ TNLA テナント用電灯分電盤
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
45257676
品番
TNLA6-08C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥108,000
この商品は
32
種類から選べます
他の種類を見る
全電力管内でWHM単(3)相3線式120Aまで収納可能です。
ブレーカ
主幹:サーキットブレーカ
分岐:スリムサーキットブレーカ
縦(mm)
900
横(mm)
500
深さ(mm)
200
色(マンセル値)
クリーム塗装(2.5Y9/1)
分岐回路数
8
主幹
単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ:電灯回路 NE 68N 3P 60A
保護等級
IP2XD
設置場所
屋内用
予備スペース
0
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
45257676
TNLA6-08C
26078728
TNLA6-08JC
ねじタイプ電灯分電盤
日東工業
1台
¥
87,980
税込
¥
96,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です