画像準備中

ねじタイプ TNLA テナント用電灯分電盤

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード45257721 品番TNLA6-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥166,000
この商品は32種類から選べます 他の種類を見る

全電力管内でWHM単(3)相3線式120Aまで収納可能です。

ブレーカ
主幹:サーキットブレーカ
分岐:スリムサーキットブレーカ
縦(mm)1200 横(mm)500 深さ(mm)200 色(マンセル値)ライトベージュ塗装(5Y7/1) 分岐回路数30 主幹単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ:電灯回路 NE 68N 3P 60A 保護等級IP2XD 設置場所屋内用 予備スペース0

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
45257721 TNLA6-30 26078773 TNLA6-30J ねじタイプ電灯分電盤 日東工業 ねじタイプ電灯分電盤 日東工業 1台 139,800 税込153,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする