画像準備中

MA型タッパー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45277689 品番4MA1022
参考基準価格(税別)¥26,400 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
適合GM4×4 GM5×4 型式4MA1022 寸法L1(mm)69 番号【共通】No4 本体質量(kg)1.45 寸法L4(mm)81 寸法C1(mm)50 能力範囲M8〜M27 寸法C6(mm)40 寸法L0(mm)134

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする