画像準備中

リキッドディスペンサー定量塗布タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45277926 品番 BT30 LD180
参考基準価格(税別)¥60,000 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980

タッピング切削油の面倒な刷毛塗り工程を自動化
立/横型 M/Cに使用可能
定量吐出(0.5cc以下)で経済効果大
切削油は「セリ・カットリキッド・ライト」「セリ・カットリキッド」を手軽に補充可能
目で見える残量チェックが便利
簡単にスプレー缶の交換が可能。

適合タップM2〜M12、M12〜M22 ノズル標準ノズル、大径ノズル 寸法L0(mm)181.4、186.4 寸法C1(mm)75 寸法C2(mm)18、26 質量(kg)1.8 オプションLDロングノズル 適合機種対応シャンク

商品説明動画

マイクロフロートシンクロホルダとリキッドディスペンサー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする