画像準備中

SA型タッパー 大隈

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45278206 品番 5SA50100-3
参考基準価格(税別)¥224,300 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800

「カトウタッパー」のベストセラー
ネジ深さ制限装置内蔵の定寸タイプ
機械・ワーク・切削条件を選ばないタッパー
試作・単品・金型などの高価なワーク加工に最適
使用条件によりバネ力・伸縮量などの仕様変更が可能
伸縮装置が送り誤差を吸収、高いネジ精度を実現
右ネジ用が標準(左ネジ用も製作可能)

型式5SA501003 寸法L0(mm)395.5 寸法L1(mm)265.5 寸法C1(mm)132 寸法F1(mm)25 寸法F2(mm)20 寸法F4(mm)6 能力範囲M50〜M75 本体質量(kg)15.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする