曜日別特売
- クラフトテープ 重ね貼り出来るタイプ モノタロウ 45282834

 

- クラフトテープ 重ね貼り出来るタイプ モノタロウ 45282834
- クラフトテープ 重ね貼り出来るタイプ モノタロウ 45282834
- クラフトテープ 重ね貼り出来るタイプ モノタロウ 45282834
- クラフトテープ 重ね貼り出来るタイプ モノタロウ 45282834
モノタロウ

クラフトテープ 重ね貼り出来るタイプ

(98件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1箱(50巻)
内容量1箱(50巻)注文コード45282834品番-
販売価格(税込)¥13,178定期注文特価(税込)¥10,998
販売価格(税別)
11,980
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
定期注文特価
9,998(税別)

安心の日本製クラフトテープ。
重ね貼りができるので2重に貼ってもテープが浮かず、梱包を強化する事ができます。
送り状やラベルも貼ることができます。
油性ペンで文字を書く事ができます。

用途ダンボール箱の梱包に。テープ幅(mm)50テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.139基材クラフト紙種類ラミネートタイプ粘着剤合成ゴム系粘着力4.02N/10mm主な用途梱包用タック(ボールNo.)14引張強度(N/10mm)59.0テープタイプ重ね張り可
RoHS指令対応証明書:(0.2MB)
注意
※このテープは包装用です。家具・車のボディなどに直接貼らないでください。
人体(皮膚)に直接貼ったり、電気絶縁用には使用しないでください。
張る面のほこり・油分・水分などをよく拭き取ってください。
※被着体と養生期間によっては、被着体を汚染・損傷する場合がありますので、ご使用前にお確かめください。コーティング処理されたような被着体は特にご注意願います。
※テープを保管する場合は、直射日光や暖房機器等の熱源水漏れ及び高温多湿を避け冷暗所に保管してください。

商品説明動画

重ね貼り出来るクラフトテープ.
この動画は、10が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:98
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-09
用途: 初期接着力が強くて良き

この手のクラフトテープは散々渡り歩いてきましたが、
テープも厚めだし、何よりも初期接着力が強い。(倉庫内10℃前後の環境)
有名緑色養生テープと比べるのは目的が違うため酷ですが、あれよりも確実に粘着力も初期接着力も強い。
梱包に使うと気が付いたダンボールの復元力で開封されていたって事もなさそう。
夏も同じ調子ならよいが

2が参考にしています
対象商品 : 45282816
2025-12-08
用途: 発送商品の梱包
有限会社小谷商店卸売・小売業

重ね貼り可能なため、商品梱包後に発送伝票を貼ってもしっかり密着されるので安心です。可能であればもう少し価格が下がると嬉しいですね。

2が参考にしています
2026-02-19
用途: ゆうパック、宅配便の梱包
その他業種

従来使っていたテープは重ね貼りするとその部分が直ぐに剥がれた
今回のテープは剥がれず期待通りです。

1が参考にしています
2026-03-08
用途: 荷物の梱包
製造業

他店より購入の「重ね張り出来ます」の表示の品は重ね張りが全然出来ない品でガッカリ。このテープは表示の通り重ね張り完全に出来ます。OKです。

対象商品 : 45282816
2026-03-12
用途: 荷造り
その他業種

重ね張りできるのが、やっぱり便利で、この商品一択です。

2026-02-14
用途: 軽梱包作業など
不動産業

重ね貼り出来るクラフトテープがこんなに便利だったとは目から鱗です。

1が参考にしています
2025-11-11
用途: 荷造り作業
宇治茶のかほる園

小さい段ボール箱では上に送り状を貼りますので普通のクラフトテープではくっ付かないので使っていますが値段が倍以上なのがなんとかならないのが不満です。

2が参考にしています
2025-11-19
用途: 段ボールの封印
その他業種

段ボールの封印に2重貼りができるので重宝しました。
2回目の購入でした。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クラフトテープの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/699/
2023-04-26
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする