画像準備中

OSBORN ATBブラシ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45286387 品番604 916-3441
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥41,900
この商品は54種類から選べます 他の種類を見る
粒度320 外径(Φmm)150 付属品保持:G 長さ(mm)トリム:25 線径(Φmm)0.6 砥粒#320 方向トリム:垂直

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする