ムラキ
ムラキの ツーリング
ムラキの 芯だし・位置測定
SYIC 芯出しバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45288128
品番
ME1020
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,300
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
高精度
使い易い!
X、Y軸の芯出し測定器です。
ミーリングチャック・ドリルチャックに取り付けてご使用。
用途
アルミ加工用
仕様
位置決め制度(μm以内):2
タイプ
スタンダード
硬度
HRC560
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
400〜600