HB-T2268BK ハイブリッド加湿器 グランリュクスHBシリーズ スリーアップ 45290098 HB-T2268BK ハイブリッド加湿器 グランリュクスHBシリーズ スリーアップ 45290098 HB-T2268BK ハイブリッド加湿器 グランリュクスHBシリーズ スリーアップ 45290098 HB-T2268BK ハイブリッド加湿器 グランリュクスHBシリーズ スリーアップ 45290098 HB-T2268BK ハイブリッド加湿器 グランリュクスHBシリーズ スリーアップ 45290098 HB-T2268BK ハイブリッド加湿器 グランリュクスHBシリーズ スリーアップ 45290098

ハイブリッド加湿器 グランリュクスHBシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45290098 品番HB-T2268BK
販売価格(税込) ¥14,080
販売価格(税別)
12,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

超音波+ヒーターを採用することで、上質な生活体験を演出するハイブリット加湿器「グランリュクスHBシリーズ」。
従来のハイブリット加湿器の課題点を徹底的に見直し、効率的な水路の設計によるヒーターの加熱で清潔なミストを部屋中に届けます。
のど・肌モード、ひかえめモード、パワフルモード、40%〜75%の湿度コントロールと充実した機能を搭載。
フタをしたまま上から水を注ぐこともできる上部給水を採用しているので、タンクからの滴りもなくお手入れや掃除も楽にできます。
性能とユーザビリティを極限まで追求したハイスペックモデルです。

機能
標準、のど・肌モード、パワフルモード、ひかえめモード
湿度設定:40〜75%(5%単位)
オンタイマー(1〜9時間)
消灯モード
温度ヒューズ、水位感知センサー
用途加湿 付属品抗菌カートリッジ、リモコン(CR2025リチウム電池内蔵) 材質ABS、PP 質量(kg)(約)3 ブラック 消費電力(W)118 タンク容量(L)6 電源(AC100V)50/60Hz 連続運転時間(h)約11〜約36 適合床面積14畳(洋室、プレハブ)、8.5畳(和室、木造) 保証期間1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)28.5×18×30.5 最大加湿量(mL/h)500 加湿方式ハイブリッド(超音波+PTCヒーター) 切タイマー1〜9時間(1時間単位)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする