ムラキ
ムラキの ツーリング
ムラキの コレット
ムラキの スプリングコレット
SYIC スプリングコレット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45291253
品番
SYIC ER16 2-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,000
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
高精度
チャッキング範囲(mm)
2.0〜3.0
用途
アルミ加工用
寸法(mm)
0.5〜10
精度
コレット振れ:0.01以下